Destornillador TX con mango de 3 componentes

Ref.: 061320308
Ver todas las versiones
ATORNILLADOR -TX8X60

Descripción

ATORNILLADOR -TX8X60
Destornillador TX con mango de 3 componentes
con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado y mango de 3 componentes

Calidad superior

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta para cabezas de tornillo TX interior

Mango de calidad excepcional

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 3 componentes, que tiene un alma blanda, oquedades suaves y una superficie blanda y antideslizante
  • Las oquedades suaves del mango encajan en cualquier mano a la perfección, con lo que permiten que la transmisión de fuerza sea muy superior
  • El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

60 mm
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX8
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

2-3/8 in
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.799 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

83 / 27 mm
Más Información
Scroll to top