Destornillador de punta plana

Ref.: 0613041055
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-SZ-HO-1,0X5,5X100

Descripción

DDU /SHRDRH-SZ-HO-1,0X5,5X100
Destornillador de punta plana
Con mango de madera
Acople cilíndrico cromado, brillante y continuo; ajuste de llave auxiliar, y mango de madera con capuchón de piel
  • Transmisión de fuerza idónea con el mango de madera de haya, que cuenta con forma ergonómica y huecos para los dedos. Con la calidad de ZEBRA®
  • El capuchón de piel doble del extremo del mango protege las manos
  • Acople cilíndrico continuo y robusto con cromado brillante para proteger contra la corrosión
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta Black Point del destornillador, que cuenta además con un mango de madera
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1.0 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

112 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

212 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

7/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Auxiliar de llave

8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera de haya
Más Información

DIN

5264
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,0 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

112 / 35 mm
Más Información
Scroll to top