Destornillador de punta plana con mango de 3 componentes

Ref.: 0613200035
Ver todas las versiones
DESTOR-SZ-3K-0,6X3,5X80

Descripción

DESTOR-SZ-3K-0,6X3,5X80
Destornillador de punta plana con mango de 3 componentes
con acople hexagonal
Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 3 componentes con capuchón de golpe

Para cuando se necesita más fuerza

  • Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar
  • Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

Más eficacia y comodidad

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 3 componentes, que tiene un alma blanda, oquedades suaves y una superficie blanda y antideslizante
  • Las oquedades suaves del mango encajan en cualquier mano a la perfección, con lo que permiten que la transmisión de fuerza sea muy superior
  • El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Número de artículo 0613200035 sin capuchón de golpe ni ajuste de llave auxiliar.

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

0.6 mm
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Longitud

163 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

31/16 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

1/8 in
Más Información

Anchura del filo de corte

3.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 3 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,6 x 3,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

83 / 27 mm
Más Información
Scroll to top