DDU /SHRDRH-SORT-KFZ-RACK-8TLG Set de destornilladores para automoción/metal Con acople hexagonal y ajuste de llave auxiliar en soporte de chapa de acero
Ranuras perforadas para montaje en pared
Varilla hexagonal de una pieza con ajuste de llave auxiliar
Contenido: 8 piezas
Destornilladores planos con varilla hexagonal, ajuste de llave auxiliar y capuchón de golpe, 1 de cada, 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150
1 destornillador plano con varilla circular, corto 1,0 x 5,5 x 25
Destornilladores PH con varilla hexagonal y ajuste de llave auxiliar y capuchón de golpe, 1 de cada, PH 1; PH 2; PH 3
Destornillador PH 1 con varilla circular, corto PH 2
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-sort-kfz-rack-8tlg061394081DDU /SHRDRH-SORT-KFZ-RACK-8TLGDDU /SHRDRH-SORT-KFZ-RACK-8TLG<br>Set de destornilladores para automoción/metal<br>Con acople hexagonal y ajuste de llave auxiliar en soporte de chapa de acero<br><p class="level1">Ranuras perforadas para montaje en pared</p><p class="level1">Varilla hexagonal de una pieza con ajuste de llave auxiliar</p><p class="level1"></p><p class="level1">Contenido: 8 piezas</p><ul><li>Destornilladores planos con varilla hexagonal, ajuste de llave auxiliar y capuchón de golpe, 1 de cada, 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150</li><li>1 destornillador plano con varilla circular, corto 1,0 x 5,5 x 25</li><li>Destornilladores PH con varilla hexagonal y ajuste de llave auxiliar y capuchón de golpe, 1 de cada, PH 1; PH 2; PH 3</li><li>Destornillador PH 1 con varilla circular, corto PH 2</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49645.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49645.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Destornillador, surtido1708111699000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!