Set de destornilladores

Ref.: 06139156
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-SORT-IN6KT/KUGKPF

Descripción

DDU /SHRDRH-SORT-IN6KT/KUGKPF
Set de destornilladores
Para tornillos hexagonales con cabeza de bola

Varilla: Varilla hexagonal, cromo cepillado

Acogida: Tamaño similar al DIN 911 Black Point

Contenido: 6 piezas

1 ud. de cada: destornillador de cabeza esférica de 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

451.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06139156
Scroll to top