Destornillador Pozidriv (PZ)

Ref.: 06134234
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-PZ4X200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRDRH-PZ4X200
Destornillador Pozidriv (PZ)
con acople hexagonal
Acople cromado cepillado, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes

Diseño sofisticado de arriba abajo

  • Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ

Se adapta perfectamente a la mano

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

120 mm
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

PZ4
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Auxiliar de llave

16 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40.5 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

120 / 40,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134234

Ficha Técnica

32408640.pdf
Scroll to top