DESTORNILLADOR-PZ3X150 Destornillador PZ Con vástago cilíndrico Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes
Más que lo normal
Destornillador PZ con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ
Cumple la norma DIN 5262
Para un manejo óptimo
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-pz3x15006132333DESTORNILLADOR-PZ3X150DESTORNILLADOR-PZ3X150<br>Destornillador PZ<br>Con vástago cilíndrico<br>Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes<br><p class="level1">Más que lo normal</p><ul><li>Destornillador PZ con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión</li><li>Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ</li><li>Cumple la norma DIN 5262</li></ul><P></P><p class="level1">Para un manejo óptimo</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49477.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49477.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, Pozidriv1708111691000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!