Destornillador PZ

Ref.: 06132332
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-PZ2X100

Descripción

DESTORNILLADOR-PZ2X100
Destornillador PZ
Con vástago cilíndrico
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Más que lo normal

  • Destornillador PZ con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ
  • Cumple la norma DIN 5262

Para un manejo óptimo

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06132332
Scroll to top