Destornillador PH

Ref.: 061323201
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR LARGO-PH1X80

Descripción

DESTORNILLADOR LARGO-PH1X80
Destornillador PH
Con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Acople y puntas sofisticados

  • Destornillador PH con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
  • Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831

Para trabajar con comodidad

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información
Scroll to top