DDU /SHRDRH-MG-UNBESTUECKT Destornillador con depósito de puntas Sin puntas Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán
Eficiencia que se adapta
Los usuarios pueden sencillamente cargar el cargador con puntas estándar de 1/4 pulgadas por sí mismos cuando lo necesiten
Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas
Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
Cierre firme del cargador de puntas con un clic
La excepcional calidad de Zebra
Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-mg-unbestueckt06136000DDU /SHRDRH-MG-UNBESTUECKTDDU /SHRDRH-MG-UNBESTUECKT<br>Destornillador con depósito de puntas<br>Sin puntas<br>Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán<br><p class="level1">Eficiencia que se adapta</p><ul><li>Los usuarios pueden sencillamente cargar el cargador con puntas estándar de 1/4 pulgadas por sí mismos cuando lo necesiten</li><li>Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas</li><li>Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas</li><li>Cierre firme del cargador de puntas con un clic</li></ul><P></P><p class="level1">La excepcional calidad de Zebra</p><ul><li>Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez</li><li>Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético</li><li>Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm</li></ul><br><P>El depósito del destornillador está vacío.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49612.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49612.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, mango portapuntas1708111689000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!