DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER Destornillador de carraca con mango revólver sin puntas Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED y función de carraca
Capacidad de adaptación individual
Los usuarios pueden sencillamente cargar el cargador con puntas estándar de 1/4 pulgadas por sí mismos cuando lo necesiten
La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico
Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°
Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm
Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo
Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas
La calidad y la ergonomía de los productos Zebra
Robusto acople corto, cromado y cepillado
Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-mg-pistole-rat-led-leer06136400DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEERDDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER<br>Destornillador de carraca con mango revólver<br>sin puntas<br>Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED y función de carraca<br><p class="level1">Capacidad de adaptación individual</p><ul><li>Los usuarios pueden sencillamente cargar el cargador con puntas estándar de 1/4 pulgadas por sí mismos cuando lo necesiten</li><li>La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico</li><li>Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°</li><li>Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm</li><li>Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo</li><li>Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas</li></ul><P></P><p class="level1">La calidad y la ergonomía de los productos Zebra</p><ul><li>Robusto acople corto, cromado y cepillado</li><li>Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético</li><li>Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/102471.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/102471.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, mango portapuntas1708111690000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!