Destornillador de precisión de punta plana

Ref.: 0613480008
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-FEINMECH-SZ-0,16X0,8X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRDRH-FEINMECH-SZ-0,16X0,8X40
Destornillador de precisión de punta plana
Idóneo para todas las tareas sensibles y de precisión en trabajos de eléctrica y mecánica de precisión

Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo

Para optimizar el trabajo en posición de relojero

Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Identificación fácil y rápida

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Cómodo y fácil de usar

Zona de giro rápido

Para una rotación rápida en la posición con mano completa

Puntas cromadas de acero especial de templado alto

Óptima protección contra la corrosión

Punta Black Point

Ajuste preciso

Vástago: Punta circular cromada

Adaptador: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Longitud de hoja

40 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.16 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

100 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

1-9/16 in
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

0.8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.850 g
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,16 x 0,8 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza

100/20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613480008

Ficha Técnica

32408933.pdf
Scroll to top