Set de destornilladores de mecánica de precisión

Ref.: 06134893
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-FEINMECH-SORT-6KT-7TLG

Descripción

DDU /SHRDRH-FEINMECH-SORT-6KT-7TLG
Set de destornilladores de mecánica de precisión
7 piezas
Para tornillería con accionamiento y hexágono interior: idóneos para todo tipo de trabajos con tornillos delicados y finos en electricidad y mecánica de precisión

Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo

Para optimizar el trabajo en posición de relojero

Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Identificación fácil y rápida

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Cómodos y agradables de usar

Zona de aplicación de potencia

Para una rotación rápida en la posición con mano completa

Varillas cromadas de acero especial de templado alto

Óptima protección contra la corrosión

Punta Black Point

Ajuste preciso

Vástago: Punta redondeada con cromado mate

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

307.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134893
Scroll to top