Destornillador de precisión Philips PH

Ref.: 06134811
Ver todas las versiones

DDU /SHRDRH-FEINMECH-PH1X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRDRH-FEINMECH-PH1X80
Destornillador de precisión Philips PH
Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión

Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo

Para optimizar el trabajo en posición de relojero

Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Identificación fácil y rápida

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Cómodo y agradable de usar

Zona de aplicación de potencia

Para una rotación rápida en la posición con mano completa

Varillas cromadas de acero especial de templado alto

Óptima protección contra la corrosión

Punta Black Point

Ajuste preciso

Varilla: Varilla cilíndrica con cromado mate

Punta: ISO 8764-PH, Black Point

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

100 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/16 in
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.900 g
Más Información

ISO

8764
Más Información

Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza

100/20 mm
Más Información

Normas

ISO 8764
Más Información

Catálogo General

06134811

Ficha Técnica

32408933.pdf
Scroll to top