Destornillador de mecánica de precisión

Ref.: 0613483020
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-FEINMECH-IN6KT-W2,0X50

Descripción

DDU /SHRDRH-FEINMECH-IN6KT-W2,0X50
Destornillador de mecánica de precisión
Para punta Allen (hexágono interior)
Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión.

Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo

Para optimizar el trabajo en posición de relojero

Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Identificación fácil y rápida

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Cómodos y agradables de usar

Zona de aplicación de potencia

Para una rotación rápida en la posición con mano completa

Varillas cromadas de acero especial de templado alto

Óptima protección contra la corrosión

Punta Black Point

Ajuste preciso

Vástago: Punta redondeada con cromado mate

Punta: Cabeza de bola hexagonal

Dimensiones conforme a la norma DIN ISO 2936

Longitud de hoja

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

100 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tamaño de la punta

2 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

2 in
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza

100/20 mm
Más Información
Scroll to top