Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 026321430
Ver todas las versiones

TOR-DENT-ALA-10.9-LL19-(ZNSH)-M14X1,5X30

Descripción

TOR-DENT-ALA-10.9-LL19-(ZNSH)-M14X1,5X30
Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida
Tornillo para marcos cincado-niquelado para vehículos comerciales, pasivado transparente (ZNSH) con junta. Clase de resistencia 10.9. A partir de M12 mm con rosca fina

Perno de brida dentado con rosca fina (desde M12)

Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo:

Durante el apriete, el material de contacto se "enrolla" en la zona de la superficie de contacto del tornillo por medio de los nervios de bloqueo. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.

Sin cromo (VI)

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

Resistencia a la corrosión

Aproximadamente 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS

Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Los procesos inevitables de manipulación y montaje pueden reducir estos valores. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

27.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Diámetro de la brida

27.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Superficie

ZNSH
Más Información

Diseño

Roscado a la cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 263
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Normas

WN 263
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información
Scroll to top