Abrazadera horizontal básica

Ref.: 071467711
Ver todas las versiones
DDU /SHNLSPNZWINGE-WAAGRECHT-168,0MM

Descripción

DDU /SHNLSPNZWINGE-WAAGRECHT-168,0MM
Abrazadera horizontal básica
Con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
  • Para fijar y liberar piezas en producción o con equipo
  • Producto adecuado para sujeción durante soldadura, taladrado, escariado, encolado, etc.

Altura de fijación máxima

7 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

-5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

2.3 kN
Más Información

Longitud

173 mm
Más Información

Distancia máxima entre 2 orificios

27 mm
Más Información

Distancia mínima entre 2 orificios

23 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

22 mm
Más Información

Anchura de la base angular

35 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

38 mm
Más Información

Longitud de brazo

72 mm
Más Información

Distancia 1

40 mm
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M8 × 65 mm
Más Información

Distancia 2

25 mm
Más Información

Diámetro interior

6.7 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.199 g
Más Información

Altura

47.6 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

-5-7 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

22-22 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios 2

23-27 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

35 x 38 mm
Más Información
Scroll to top