Sargento atornillable Basic

Ref.: 071467720
Ver todas las versiones
DDU /SHNLSPN-SCHUBSTG-L138MM

Descripción

DDU /SHNLSPN-SCHUBSTG-L138MM
Sargento atornillable Basic
Con placa base
  • Para fijar y liberar piezas en producción o con equipo
  • Producto adecuado para sujeción durante soldadura, taladrado, escariado, encolado, etc.

Para fijación de madera, plástico y metales en trabajos de fabricación de automóviles, maquinaria de soldadura automática, equipos de fresado, dispositivos de perforación y fabricación de molduras

Altura de fijación máxima

59 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

37 mm
Más Información

Fuerza de fijación 2

1.4 kN
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

1.4 kN
Más Información

Longitud

139.6
Más Información

Distancia máxima entre 2 orificios

35 mm
Más Información

Distancia mínima entre 2 orificios

35 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

41 mm
Más Información

Altura de trabajo

24.6 mm
Más Información

Anchura de la base angular

56 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud de la base angular

90.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de recorrido

32 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M8 × 65 mm
Más Información

Longitud máxima

60 mm
Más Información

Diámetro interior

5.5 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

41 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Longitud mínima

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 g
Más Información

Altura

78.9 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

37-59 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

41-41 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios 2

35-35 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

28-60 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

56 x 90,2 mm
Más Información
Scroll to top