SCHELL.K. 32020 PP 30153 BGR.3 Abrazadera de conductos Parte 3 – Serie Double DIN 3015-3, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro
Para un montaje firme de tubos
Disponible para las dimensiones más habituales
Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones
Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas
Tamaños de los tornillos que deben utilizarse
Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
Junto con cubierta GD
Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)
https://www.wurth.es/ddu-shelk-din3015-3-pp-sch-gr3-20-200599332007SCHELL.K. 32020 PP 30153 BGR.3SCHELL.K. 32020 PP 30153 BGR.3<br>Abrazadera de conductos<br>Parte 3 – Serie Double <br>DIN 3015-3, superficie interna estriada, pretensada, polipropileno, color negro<br><ul><li>Para un montaje firme de tubos</li><li>Disponible para las dimensiones más habituales</li><li>Protege el entorno gracias a sus propiedades atenuadoras de ruidos y vibraciones</li><li>Excelente resistencia a la acción de los agentes atmosféricos, aun en condiciones extremas</li></ul><br><p class="level1">Tamaños de los tornillos que deben utilizarse</p><br/><P>Tornillo de cabeza hexagonal, DIN 931/933 e ISO 4014/4017</P><br/><P>Junto con cubierta GD</P><br/><P>Tamaño de STAUFF/DIN - Tamaños de los tornillos (unidades métricas)</P><br/><ul><li>1D / 1 — M6 x 35</li><br/><li>2D / 2 — M8 x 35</li><br/><li>3D / 3 — M8 x 45</li><br/><li>4D / 4 — M8 x 50</li><br/><li>5D / 5 — M8 x 60</li></ul><br/><br/><p class="level1">Tornillo de hexágono interior, ISO 4762</p><br/><P>Tamaño de STAUFF/DIN — Tamaños (mm/pulg.)</P><br/><ul><li>1D / 1 — M6 x 35</li><br/><li>2D / 2 — M8 x 35</li><br/><li>3D / 3 — M8 x 45</li><br/><li>4D / 4 — M8 x 50</li><br/><li>5D / 5 — M8 x 60</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3477589.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3477589.jpg/Productos/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Cuerpo de abrazadera y accesorios/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Cuerpo de abrazadera y accesorios/Abrazadera de conductos2024-02-16T20:32:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!