Juego universal de rodamientos silenciosos

Ref.: 1952001260
Ver todas las versiones
DDU-SET PRESS-TOOL 46 PIEZAS

Descripción

DDU-SET PRESS-TOOL 46 PIEZAS
Juego universal de rodamientos silenciosos
46 piezas
Para el montaje y desmontaje de, p. ej., rodamientos silenciosos, rodamientos hidráulicos, casquillos, rodamientos de bolas y retenes de ejes radiales

Ajuste sencillo de los diferentes diámetros

gracias a los diferentes diámetros de los casquillos de presión y las arandelas escalonadas

Es posible rectificar los casquillos individualmente si fuera necesario

Los componentes del juego pueden manejarse mecánicamente mediante los correspondientes husillos

Alcance de suministro:

  • 1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
  • 1 ud. de cada manguito de presión interno externo 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
  • 1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
  • 1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
  • 1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
  • 2 uds. de cada una de las tuercas de presión con rodamiento M10, M12, M14, M16
  • 1 ud. de cada una de las contratuercas para el husillo M10, M12, M14
  • 1 ud. de cada uno de los siguientes: husillo M10, M12, M14, M16
  • 2 uds. de tuercas roscadas trapezoidales TR 20 con rodamiento
  • 1 ud. de cada husillo trapezoidal TR 20, corto con rosca adaptador hembra M10, M12, M14; TR 20, largo con rosca adaptador hembra M10, M12, M14
  • 1 ud. de cada una de las siguientes unidades: con rosca de tamaño 1 para 74, 82, 90, 96, 106 mm; de tamaño 2 para 76, 84, 92, 100, 108 mm; de tamaño 3 para 78, 86, 94, 102, 110 mm, y de tamaño 4 para 80, 88, 96, 104, 112 mm
  • 2 uds. de adaptadores de presión para bandas escalonadas
  • 1 ud. de grasa de alta presión en jeringa

Turismos, vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción; apto también para SUV/vehículos todoterreno, p. ej., BMW X3, X5, X6, Mercedes-Benz Clase M, Porsche Cayenne, VW Touareg


Suministrado en un maletín de gran calidad

Número de piezas

46 Uds
Más Información

Peso de carga máximo

22 t
Más Información

Diámetro mínimo

74 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31100.000 g
Más Información

Diámetro máx.

112 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

74-112 mm
Más Información
Scroll to top