Set de cilindros hidráulicos, 32 piezas

Ref.: 1952001257
Ver todas las versiones
DDU-SET HIDRAULICO 32T

Descripción

DDU-SET HIDRAULICO 32T
Set de cilindros hidráulicos, 32 piezas
5 piezas
Kit de herramientas universales para extracción a presión e instalación de rodamientos de articulaciones de dirección, pasadores de pivote y rodamientos silenciosos con un rango de movimiento aproximado de 113 mm.

Su diseño especial permite destensar por golpeo la barra tensora o de presión introducida en el vástago del pistón a fin de incrementar el par de separación, p. ej., para componentes oxidados o pegados con adhesivo

Contenido:

  • 1 anillo de protección roscado
  • 1 husillo de presión, M 24 x 3
  • 1 barra de tracción, M 22 x 2.5
  • 1 tuerca M 22 x 2.5
  • 1 acoplamiento rápido CEJN

Vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, construcción de fábricas, ingeniería mecánica

Diámetro de la rosca de husillo

24 mm
Más Información

Peso de carga máximo

32 t
Más Información

Longitud de recorrido

113 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11100.000 g
Más Información
Scroll to top