Set de cilindros hidráulicos, 22 piezas

Ref.: 1952001256
Ver todas las versiones
DDU-SET HIDRAULICO 22T

Descripción

DDU-SET HIDRAULICO 22T
Set de cilindros hidráulicos, 22 piezas
7 piezas
Una unidad hidráulica compacta con tara baja (4,80 kg) para empujar y tirar con un rango de movimiento de 70 mm.
  • Su diseño especial permite impactar sobre los vástagos de los pistones para aumentar el par de ruptura durante el empuje, p. ej., para componentes oxidados y unidos con adhesivos.
  • El extractor y el eje de presión se colocan directamente en el vástago del pistón.
  • El pistón en el que se esté trabajando se retrae automáticamente una vez eliminada la presión gracias a la fuerza elástica.

Contenido:

  • 1 cabeza de impacto M22 x 2,5 mm
  • 1 placa de presión M24 x 3 mm
  • 1 pieza de presión con rosca, corta M24 x 3 x 92 mm
  • 1 pieza de presión con rosca, larga M24 x 3 x 132 mm
  • 1 cilindro de presión con rosca M24 x 3 mm
  • 1 eje de aplicación M18/22 x 2,5 x 250 mm
  • 1 tuerca de collarín M18 x 2,5 mm

Diámetro de la rosca de husillo

22 mm
Más Información

Peso de carga máximo

22 t
Más Información

Longitud de recorrido

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7200.000 g
Más Información
Scroll to top