Señal "A" para residuos

Ref.: 081220 3
Ver todas las versiones
SEÑAL ADVERTENCIA CAMION 400X300

Descripción

SEÑAL ADVERTENCIA CAMION 400X300
Señal "A" para residuos
Señal de advertencia reflectante para el transporte de residuos, de chapa de acero, plegable

Se puede plegar verticalmente

Esta señal puede fijarse a un vehículo de manera permanente y plegarse y desplegarse conforme a las necesidades del usuario mediante el cierre giratorio de la parte superior derecha

Material reflectante: tipo I (fluorescente)

Incluye cierre giratorio de repuesto


Para vehículos de transporte de residuos peligrosos por vías públicas

Material

ST
Más Información

Diseño

Universal
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

974.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0812203
Scroll to top