Surtido de varillas reversibles

Ref.: 0613760
Ver todas las versiones
SCRDR-SPREBLDE-SET-13PCS

Descripción

SCRDR-SPREBLDE-SET-13PCS
Surtido de varillas reversibles
13 piezas, con mango variable
Conjunto ampliamente equipado y solucionador de problemas para áreas difíciles de alcanzar

Manejo con una sola mano

No es necesario cambiar de varilla al cambiar el mango entre posición recta y modo de mango en T. Se puede utilizar a modo de destornillador convencional en la posición recta o a modo de mango en T en la posición de 90° gracias a su mango ajustable.

Mango de 2 componentes

  • Para un trabajo cómodo y sin cansancio
  • Soporte para varillas: acero inoxidable de alta resistencia con soporte de 1/4"

12 varillas reversibles de alta calidad

  • Solo tiene que elegir la varilla correspondiente e introducirla en el mango.
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • Varilla hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
  • También es apta a modo de punta más larga para atornillador a batería

Contenido:

  • Destornillador con función de mango en T
  • 1 varilla de cada una de las siguientes: PH 1-4 mm plana, PH 2 - PH 3, PZ 1-5 mm plana, PZ 2-6 mm plana, PZ 3-7 mm plana
  • 1 varilla con vaso hexagonal de 3 mm-vaso hexagonal de bola de 3 mm, vaso hexagonal de 4 mm-vaso hexagonal de bola de 4 mm, vaso hexagonal de 5 mm-vaso hexagonal de bola de 5 mm, vaso hexagonal de 6 mm-vaso hexagonal de bola de 6 mm
  • 1 varilla de cada una de las siguientes: TX 10-TX 15, TX 20-TX 25, TX 30-TX 40
  • Caja metálica (220 x 110 x 35 mm)

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1065.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613760
Scroll to top