Sargento para soldadura con polos

Ref.: 069596411
Ver todas las versiones
SCRCLMP-POLEWELD-LP-1F-150X60

Descripción

SCRCLMP-POLEWELD-LP-1F-150X60
Sargento para soldadura con polos
con tornillo de mariposa
Sargento con barras de hierro maleable de buena calidad y orificio para conexión de cable de soldadura eléctrico
  • Sargento idóneo para trabajos de soldadura gracias al orificio de conexión para cable eléctrico de soldar situado en el brazo superior
  • Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al armazón de fundición maleable
  • Buen agarre con ayuda del tornillo de mariposa, lo que permite alcanzar un par de apriete elevado
  • El husillo potente con la placa de sujeción esférica móvil garantiza una fijación idónea
  • Los brazos de sujeción se ajustan al material con garantías gracias al riel de perfil hueco de acero de calidad, con galvanizado brillante

Tiempo de activación con la carga de corriente máxima (al 100 %): 300 A

Anchura máxima de fijación

150 mm
Más Información

Ancho de perfil

20 mm
Más Información

Voladizo

60 mm
Más Información

Grosor del perfil

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

548.000 g
Más Información

Diámetro del disco

11 mm
Más Información
Scroll to top