Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción

Ref.: 054019 9
Ver todas las versiones
DDU /SCHLSCHELLE-NORMA-B9MM-D19MM

Descripción

DDU /SCHLSCHELLE-NORMA-B9MM-D19MM
Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción
Para conexiones con una presión de contacto elevada y regular

Diseño de mordaza de sujeción potente

  • Gran fuerza de fijación
  • Alta densidad

Airbag, sujeción/fijación

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Anchura de la banda

9 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

18.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

19.5 mm
Más Información

Par de apriete

1.2 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.800 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

18,5-19,5 mm
Más Información
Scroll to top