Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción

Ref.: 054018 12
Ver todas las versiones
DDU /SCHLSCHELLE-NORMA-6KT-B1-D18MM

Descripción

DDU /SCHLSCHELLE-NORMA-6KT-B1-D18MM
Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción
Para conexiones con una presión de contacto elevada y regular

Diseño de mordaza de sujeción potente

  • Gran fuerza de fijación
  • Alta densidad

Airbag, sujeción/fijación

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

17.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura/hexágono
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

18.5 mm
Más Información

Par de apriete

1.5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.760 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

17,5-18,5 mm
Más Información
Scroll to top