Martillo de cerrajero

Ref.: 071573140
Ver todas las versiones
DDU /SCHLOSSERHAM-DIN1041-400GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SCHLOSSERHAM-DIN1041-400GR
Martillo de cerrajero
Diseño alemán conforme a la norma DIN 1041
Asa de cenizas de doble corte

Potencia óptima del impacto; no se producen astillas

Endurecido mediante electroinducción

Excelente manejo y larga vida útil

Mango de fresno barnizado de doble curva

Mango protegido por una cuña cilíndrica sellada con resina sintética

Peso del martillo

400 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

DIN

1041
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

465.500 g
Más Información

Normas

DIN 1041
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071573140

Ficha Técnica

32408850.pdf
Scroll to top