Martillo de cerrajero con mango de plástico

Ref.: 0714732410
Ver todas las versiones
DDU /SCHLOSSERHAM-1000G-KSTSTIEL

Descripción

DDU /SCHLOSSERHAM-1000G-KSTSTIEL
Martillo de cerrajero con mango de plástico
Mango de martillo robusto de 3 componentes apto para las condiciones más duras

Trabajo sin vibraciones y elevada estabilidad del martillo

Núcleo del mango de aleación de aluminio

Resistente

El componente de poliamida está unido de manera permanente a la cabeza del martillo.

Protección adicional

Cuña de acero

Sin deslizamientos para trabajar cómodamente

Mango suave de caucho termoplástico antideslizante

Peso del martillo

1000 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Material de la empuñadura larga

Pacana
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1313.000 g
Más Información
Scroll to top