Tenaza para abrazaderas con fleje, grande

Ref.: 0714577122
Ver todas las versiones
-SCHLKLEZANG-GROSS

Descripción

-SCHLKLEZANG-GROSS
Tenaza para abrazaderas con fleje, grande
Tenazas de agarre especiales multiuso para aflojar fácilmente todas las abrazaderas con fleje comunes.

Para uso universal

Permite instalar casi todos los tipos de abrazadera comunes en el mercado. Ideal para espacios reducidos, ya que se puede utilizar en tres lados. Abarca casi todos los tipos de abrazadera con solo dos sets de tenazas.

Seguridad

El resistente mecanismo de agarre y la forma especial de la mordaza evitan que las abrazaderas resbalen.

Simple

La tenaza se bloquea de forma segura con solo cerrarla. Se desbloquea presionando la palanca de liberación.

Longitud

225 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información
Scroll to top