Alicates de abrazadera de manguera

Ref.: 1952000723
Ver todas las versiones
SCHLAUCHKLEMMENZANGE 798-14

Descripción

SCHLAUCHKLEMMENZANGE 798-14
Alicates de abrazadera de manguera

Para manipular abrazaderas de banda elástica cuyos tres extremos se encuentran directamente en la manguera; por ejemplo, mangueras de combustible y mangueras de ventilación del depósito en VW, AUDI, SEAT y SKODA

Anchura máxima de fijación

18 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

177 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

8 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

8-18 mm
Más Información
Scroll to top