SBLDE-DIA-TILES-WETCUTBR25,4D250 Disco de diamante para corte en mojado de azulejos Para máquinas cortadoras de azulejos de diamante Para un corte rápido y limpio de azulejos, mármoles, cerámicas, granito, arenisca, ladrillo y otros materiales de construcción ligeros
Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes
Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!
Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/ddu-sblde-dia-tiles-wetcutbr25-4d2500668260251SBLDE-DIA-TILES-WETCUTBR25,4D250SBLDE-DIA-TILES-WETCUTBR25,4D250<br>Disco de diamante para corte en mojado de azulejos<br>Para máquinas cortadoras de azulejos de diamante<br>Para un corte rápido y limpio de azulejos, mármoles, cerámicas, granito, arenisca, ladrillo y otros materiales de construcción ligeros<br><ul><li>Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes</li><br/><li>Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!</li><br/><li>Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56580.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56580.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de diamante/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de diamante/Disco de diamante2024-02-16T19:51:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!