Disco de corte de diamante, larga vida útil, asfalto

Ref.: 0666750401
Ver todas las versiones

SBLDE-DIA-LL-ASPHALT-BR25,4-D400

Descripción

SBLDE-DIA-LL-ASPHALT-BR25,4-D400
Disco de corte de diamante, larga vida útil, asfalto
Disco de diamante especialmente desarrollado para la construcción de carreteras

Longlife

Vida útil optimizada con mayor facilidad de corte

Segmentos muy altos: 15 mm

Los segmentos protectores especiales protegen la hoja principal contra cortes insuficientes


  • Ideal para: Asfalto, hormigón (abrasivo), hormigón recién mezclado, mortero, yeso, reglón y ladrillo silicocalcáreo blando

  • Para fresas de mano y rozadoras de juntas

  • Para corte en seco y húmedo

  • Los discos de corte de diamante se vuelven romos a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, piedra arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaje

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

24 Uds
Más Información

Diseño

Con orificio de carga
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2400.000 g
Más Información
Scroll to top