SBL-DIA-LL-WET-TS-ALL-B6055-600 Disco de corte diamantado, larga vida útil, materiales para obra, abrasivo Para corte en mojado Para corte en mojado.
Sistema de montaje universal con 4 orificios motrices
Para sierras estacionarias y sierras de mesa
Para corte en mojado
Para hormigón, yeso, mortero, ladrillo silicocalcáreo blando, ladrillo de arcilla blando y Poroton blando
Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.
Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión: el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!
A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/ddu-sbl-dia-ll-wet-ts-all-b60-55-600479008SBL-DIA-LL-WET-TS-ALL-B6055-600SBL-DIA-LL-WET-TS-ALL-B6055-600<br>Disco de corte diamantado, larga vida útil, materiales para obra, abrasivo<br>Para corte en mojado<br>Para corte en mojado.<br><p class="level1">Sistema de montaje universal con 4 orificios motrices</p><br><P>Para sierras estacionarias y sierras de mesa</P><br/><P>Para corte en mojado</P><br/><P>Para hormigón, yeso, mortero, ladrillo silicocalcáreo blando, ladrillo de arcilla blando y Poroton blando</P><br><ul><li>Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.</li><br/><li>Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión: el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!</li><br/><li>A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81879.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/81879.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!