Longitud |
450 mm |
Anchura |
25 mm |
Dientes por unidad de longitud |
8 pzas./in |
Grosor |
2.0 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
202.800 g |
Catálogo General |
060645020 |