Longitud |
400 mm |
Anchura |
30 mm |
Dientes por unidad de longitud |
10 pzas./in |
Grosor |
2.0 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
177.000 g |
Catálogo General |
0606400410 |