Longitud |
350 mm |
Anchura |
25 mm |
Dientes por unidad de longitud |
14 pzas./in |
Grosor |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
82022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
89.600 g |
Catálogo General |
0607350114 |