Hoja de sierra de arco con dientes afilados

Ref.: 06093101
Ver todas las versiones
SAWBLDE-BOWSAW-POINTEDTOOTH-L610

Descripción

SAWBLDE-BOWSAW-POINTEDTOOTH-L610
Hoja de sierra de arco con dientes afilados
  • Perforada, montaje recto, afilada
  • Puntas de dientes endurecidas

Distancia entre orificios

585 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

610 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06093101
Scroll to top