Vellón de lijado de nailon

Ref.: 0585320
Ver todas las versiones
SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-S6MM

Descripción

SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-S6MM
Vellón de lijado de nailon
Con vástago

Vellón lijador de limpieza abrasivo, elástico y de estructura gruesa, compuesto por una combinación especial de fibras sintéticas y granos lijadores uniformemente incrustados (carburo de silicio).

Diseño y propiedades:

  • estructura de vellón abierta y flexible

Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.

Obstrucción mínima con el polvo de la superficie

Resultados de lijado uniformes y reproducibles

Menor desarrollo de calor - rectificado frío

  • Exposición continua de grano abrasivo fresco

Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y una superficie limpia sin residuos

  • Potencia de lijado, fácil de manejar

Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material

  • Sin metales susceptibles de corrosión

Sin contaminación de la superficie del material

Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles

Las bridas de soporte de plástico se pueden extraer de forma escalonada

Vástago cilíndrico: 6 × 40 mm


Materiales en los que puede trabajarse:


Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.



Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico


Eliminación de decoloraciones, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.


Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies


Trabajos de desbarbado ligeros


Limpieza de bajos de vehículos y para otras tareas diversas en la construcción de carrocerías


Precauciones generales de funcionamiento y seguridad:


Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.


Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.


Atención: Los vellones de lijado de limpieza en bruto no son adecuados para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.


Siga las instrucciones de funcionamiento.

Dispositivo portaherramientas

Vástago paralelo, 6 mm de diámetro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

5000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.849 g
Más Información

Diámetro x anchura

60 x 13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585320
Scroll to top