Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
Máquinas adecuadas |
AEG HBS 2-110Bosch 1270Holz-Her HBS 110Mafell ZUB 110 |
Dispersión |
Dispersión abierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Longitud |
620 mm |
Anchura |
110 mm |
Tamaño del grano |
P80 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso |
Tela de gramaje X |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
59.400 g |
Anchura x longitud |
110 mm x 620 mm |
Catálogo General |
0675080621 |