Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
| Máquinas adecuadas | Bosch GBS 100-AEHitachi SB 110Holz-Her 2422Holz-Her 2423Holz-Her 2424 EMetabo BA 6100 | 
| Dispersión | Dispersión abierta | 
| Base adhesiva | Unión de resina sintética | 
| Longitud | 620 mm | 
| Anchura | 105 mm | 
| Tamaño del grano | P60 | 
| Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) | 
| Material del reverso | Tela de gramaje X | 
| Código del sistema armonizado | 68052000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 66.949 g | 
| Anchura x longitud | 105 mm x 620 mm | 
| Catálogo General | 0675060620 |