Banda de lija KGX

Ref.: 0675100620
Ver todas las versiones
SANDBELT-WOVN-P100-105X620MM

Descripción

SANDBELT-WOVN-P100-105X620MM
Banda de lija KGX
Para trabajar la madera y el metal

Para lijadoras manuales

Grano abrasivo agresivo para

  • Máxima eliminación de material
  • Obstrucción mínima
  • Larga vida útil
  • Rectificado uniforme

Diseño:

  • Tejido X
  • Óxido de aluminio (corindón)
  • Unión de resina sintética
  • Dispersión abierta
  • Cierre especial con forma de onda

Máquinas adecuadas

Bosch GBS 100-AEHitachi SB 110Holz-Her 2422Holz-Her 2423Holz-Her 2424 EMetabo BA 6100
Más Información

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Longitud

620 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón)
Más Información

Material del reverso

Tela de gramaje X
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.750 g
Más Información

Anchura x longitud

105 mm x 620 mm
Más Información
Scroll to top