Banda de lija ancha

Ref.: 0583218152
SANDBELT-WIDE-KPF-P180-930X1525

Descripción

SANDBELT-WIDE-KPF-P180-930X1525
Banda de lija ancha
Base de papel F con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración). Puede utilizarse de manera universal con maderas de todo tipo, además de para rectificar tableros con revestimiento de melamina.

La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático

Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.

Papel F, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático

  • Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)
  • Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
  • Un desbaste uniforme óptimo
  • Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)

Para lijadoras de banda ancha


Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios, lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.


Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Antiestáticos

Más Información

Longitud

1525 mm
Más Información

Anchura

930 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

P180
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje F
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

270 g
Más Información

Anchura x longitud

930 mm x 1525 mm
Más Información
Scroll to top