Banda de lija larga

Ref.: 0583480780
Ver todas las versiones

SANDBELT-LONG-KPF-P80-150X7800MM

Descripción

SANDBELT-LONG-KPF-P80-150X7800MM
Banda de lija larga
Base de papel de 300 g/m2 con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración).

Mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático.

Proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada

Papel de 300 g/m2, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático

  • Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)
  • Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
  • Un rectificado uniforme óptimo
  • Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)

Para lijadoras de banda ancha


Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios, lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera veteada, madera resinosa) y materiales a base de madera.


Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde cerca de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento de entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Antiestáticos

Más Información

Longitud

7800 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje F
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

536.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

270 g
Más Información

Anchura x longitud

150 mm x 7800 mm
Más Información
Scroll to top