Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
Máquinas adecuadas |
AEG HBS-E 75 SBosch 0270Bosch PBS 75Bosch PBS 75-EHitachi SB 75Holz-Her 2280Holz-Her 2410Holz-Her 2411Holz-Her 2420Makita 9900 BMakita 9901Metabo BA 0775Metabo BA E 087 SMetabo BA E 876Rockwell 337Ryobi B-7075Skil 594Skil 595Stanley H 493 |
Dispersión |
Dispersión abierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Longitud |
533 mm |
Anchura |
75 mm |
Tamaño del grano |
P80 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso |
Tela de gramaje X |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
35.950 g |
Anchura x longitud |
75 mm x 533 mm |
Catálogo General |
0675080533 |