Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
Máquinas adecuadas |
Hitachi SB 10 THitachi SB 10 VMakita 9401Makita 9402Makita 9924 DBRyobi B-7200 AStanley H 494 |
Dispersión |
Dispersión abierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Longitud |
610 mm |
Anchura |
100 mm |
Tamaño del grano |
P60 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón) |
Material del reverso |
Tela de gramaje X |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
65.150 g |
Anchura x longitud |
100 mm x 610 mm |
Catálogo General |
0675060610 |