Banda de lija KGX

Ref.: 0675120533
Ver todas las versiones
SANDBELT-CLTH-P120-75X533MM

Descripción

SANDBELT-CLTH-P120-75X533MM
Banda de lija KGX
Para trabajar la madera y el metal

Para lijadoras manuales

Grano abrasivo agresivo para

  • Máxima eliminación de material
  • Obstrucción mínima
  • Larga vida útil
  • Rectificado uniforme

Diseño:

  • Tejido X
  • Óxido de aluminio (corindón)
  • Unión de resina sintética
  • Dispersión abierta
  • Cierre especial con forma de onda

Máquinas adecuadas

AEG HBS-E 75 SBosch 0270Bosch PBS 75Bosch PBS 75-EHitachi SB 75Holz-Her 2280Holz-Her 2410Holz-Her 2411Holz-Her 2420Makita 9900 BMakita 9901Metabo BA 0775Metabo BA E 087 SMetabo BA E 876Rockwell 337Ryobi B-7075Skil 594Skil 595Stanley H 493
Más Información

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Longitud

533 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Tamaño del grano

P120
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón)
Más Información

Material del reverso

Tela de gramaje X
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.850 g
Más Información

Anchura x longitud

75 mm x 533 mm
Más Información
Scroll to top