Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
| Máquinas adecuadas | Hitachi SB 10 THitachi SB 10 VMakita 9401Makita 9402Makita 9924 DBRyobi B-7200 AStanley H 494 | 
| Dispersión | Dispersión abierta | 
| Base adhesiva | Unión de resina sintética | 
| Longitud | 610 mm | 
| Anchura | 100 mm | 
| Tamaño del grano | P120 | 
| Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) | 
| Material del reverso | Tela de gramaje X | 
| Código del sistema armonizado | 68052000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 53.300 g | 
| Anchura x longitud | 100 mm x 610 mm | 
| Catálogo General | 0675120610 |