Para lijadoras manuales
Grano abrasivo agresivo para
Diseño:
| Máquinas adecuadas | AEG HBS-E 75 SBosch 0270Bosch PBS 75Bosch PBS 75-EHitachi SB 75Holz-Her 2280Holz-Her 2410Holz-Her 2411Holz-Her 2420Makita 9900 BMakita 9901Metabo BA 0775Metabo BA E 087 SMetabo BA E 876Rockwell 337Ryobi B-7075Skil 594Skil 595Stanley H 493 | 
| Dispersión | Dispersión abierta | 
| Base adhesiva | Unión de resina sintética | 
| Longitud | 533 mm | 
| Anchura | 75 mm | 
| Tamaño del grano | P100 | 
| Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) | 
| Material del reverso | Tela de gramaje X | 
| Código del sistema armonizado | 68052000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 36.200 g | 
| Anchura x longitud | 75 mm x 533 mm | 
| Catálogo General | 0675100533 |