Banda de lija KGX

Ref.: 0675100610
Ver todas las versiones
SANDBELT-CLTH-P100-100X610MM

Descripción

SANDBELT-CLTH-P100-100X610MM
Banda de lija KGX
Para trabajar la madera y el metal

Para lijadoras manuales

Grano abrasivo agresivo para

  • Máxima eliminación de material
  • Obstrucción mínima
  • Larga vida útil
  • Rectificado uniforme

Diseño:

  • Tejido X
  • Óxido de aluminio (corindón)
  • Unión de resina sintética
  • Dispersión abierta
  • Cierre especial con forma de onda

Máquinas adecuadas

Hitachi SB 10 THitachi SB 10 VMakita 9401Makita 9402Makita 9924 DBRyobi B-7200 AStanley H 494
Más Información

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Longitud

610 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón)
Más Información

Material del reverso

Tela de gramaje X
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.100 g
Más Información

Anchura x longitud

100 mm x 610 mm
Más Información
Scroll to top